エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 02163725 品番 B39 (+)1 23 H
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC
瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C
ユニタ製 D-6WHCL
ヨコタ製 YD-6AL・600CA

呼称B39 全長(mm)23 熱処理区分H(高硬度) 種別ビット 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする