B39 (+)2 23 H エアードライバー用ビット ベッセル 片頭 プラス(+) B39 02163734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)23 注文コード02163734 品番B39 (+)2 23 H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC
瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C
ユニタ製 D-6WHCL
ヨコタ製 YD-6AL・600CA

呼称B39 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)23 熱処理区分H(高硬度) 差込角対辺(mm)6.35 種別ビット 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02163734 B39 (+)2 23 H 37435772 B39-2-23H ドライバービット ベッセル ドライバービット ベッセル 1箱(10本) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする