AS型エヤーハサミ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 切断能力(厚×幅)帯鉄(1回の切断能力):0.5×20 注文コード02165247 品番ASP150
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は切断能力など2種類から選べます 他の種類を見る

単発式です。

使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 質量(g)300 用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 切断能力(厚×幅)帯鉄(1回の切断能力):0.5×20 全長(mm)211 タイプAS100型に増圧タンクを接続したタイプ グリップ径(Φmm)36 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 空気消費量(cm3/回)223 種別単発式 トラスコ品番852-3260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアタッカの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/547/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/469/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする