※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ本体のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
02165387
品番
MP25
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
増圧器接続型エヤーニッパ
次の場合に適します。
MR型ではパワー不足の場合
空気圧の制限がある場合
規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
替刃/切断能力(Φmm)
替刃:S250、S250S、CR250/切断能力:銅線(2.4)、鉄線(1.8)
替刃:F250、F250S、FD250/切断能力:軟質樹脂(8.0)、硬質樹脂(5.0)
全長(mm)
190
グリップ径(Φmm)
45
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
加圧力(N)
1560
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番
852-3430
質量(g)
480
ホース接続径
G1/4 オスネジ
空気消費量(cm
3
/回)
508