エアーニッパ本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード02165405 品番MP35A
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切断・圧着・つぶし作業に!
パワーがあり、最も利用範囲の広い機種です。

替刃/切断能力(Φmm)
替刃:S7P、P8P、S7PS、CR8P、EP10P/切断能力:銅線(4.8)、鉄線(4.0)、ステンレス線(2.8)
替刃:Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P/切断能力:銅線(4.8)、鉄線(4.0)、ステンレス線(2.8)、ピアノ線(1.2)
替刃:F9P、F9PS、FD9P/切断能力:軟質樹脂(13.0)、硬質樹脂(6.5)
替刃:Y8P(ギザ付)
替刃:SH8P(銅パイプ切断刃)/切断能力:銅パイプ(Φ6)※穴は少々変形します。
替刃:A8P-1.25、A8P-2.0、A8P-5.5、A8WP-1.25-2.0、A8WP-2.0-5.5(裸端子圧着刃)
替刃:AR8P-1.25、AR8P-2.0、AR8P-5.5、AR8WP-1.25、AR8WP-2.0-5.5(接続子圧着刃)
替刃:AZ8P-1.25、AZ8P-2.0(絶縁端子圧着刃)
AC8WP-1.25、AC8WP-2.0(リール端子圧着刃)
全長(mm)268 グリップ径(Φmm)56 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 加圧力(N)4410 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 トラスコ品番103-8664 質量(g)830 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)956

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする