※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR型エヤーニッパ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード02165475 品番MR30AH
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。
組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。

替刃/切断能力(Φmm)
替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)
替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
全長(mm)176 グリップ径(Φmm)56 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 加圧力(N)2450 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 トラスコ品番852-3454 質量(g)620 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする