替刃/切断能力(Φmm)替刃:S120、S120S、P120、CR120、EP120/切断能力:銅線(5.5)、鉄線(4.5)、ステンレス線(3.5)
替刃:Z120、Z120S、ZCR120、ZEP120/切断能力:銅線(5.5)、鉄線(4.5)、ステンレス線(3.5)、ピアノ線(1.6)
Y120(ギザ付)
替刃:A120-5.5(裸端子圧着刃)、AR120-5.5(接続子圧着刃)
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。加圧力(N)4700空気消費量(cm3/回)1170使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ全長(mm)256グリップ径(Φmm)75質量(g)1290その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番103-8630