室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーハサミ
プレートシャー本体のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02165834
品番
PSH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペット等の切断に最適!
切断能力
鉄板:1.2/アルミ板:1.2(E300S使用)
樹脂板:2.5(E300使用)
ゴム板:3.0(E300Z使用)
使用空気圧力(MPa)
0.55〜0.65
空気消費量(cm
3
/回)
450
刃先作動回数(回/分)
1900
グリップ径(Φmm)
40
全長(mm)
225
質量(g)
1230
トラスコ品番
104-1495
注意
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
商品説明動画
プレートシャー PSH10 動画
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった