三相200V型コードリール 標準型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02167961 品番 AP-202
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

三相200V対応の業務用コードリール。
・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
コンセント1個のみ逆配線仕様
コンセント形状3P 15A 250V コンセント個数3 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)20 質量(kg)7.2 トラスコ品番105-4325 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする