RGM-500 水銀作業灯 ハタヤリミテッド 02168345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水銀作業灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02168345 品番RGM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電球寿命は従来のリフレクター球に比べて約4〜4 .5倍の長寿命。
(200W 約6,000時間,300W 約8,000時間,500W 9,000時間)
安定器不要のバラストレス型水銀ランプ。
高級アクリル塗装で雨にも強く、錆にも衝撃にも強いので長くお使い頂けます。
定格電力300W、500Wタイプは角度調節や持ち運びに便利な取っ手付です。

定格電力(W)500 コード長さ(m)0.3 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)215×370:クランプ部除く 芯数2 定格平均寿命(時間)9000 仕様110V×500W水銀作業灯セット(4インチバイス付) トラスコ品番851-3926 質量(kg)1.80 電源タイプ電源コード式 電球の種類水銀灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02168302
2014-11-06
用途:
屋内照明の補助

200wタイプを使用しているが、想像してたよりも暗かった。造りは非常に良い。

対象商品:
02168354
2014-03-06
用途:
室内作業の照明

しっかりした造りで満足する物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする