※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTB-300D ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業 02168966 NTB-300D ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業 02168966

ニュートラパック(降圧専用トランス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168966 品番NTB-300D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

質量(kg)18 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 電気容量(kVA)3.0 摘要連続使用 電流(A)30 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02168966 NTB-300D 34675812 NTB-300D-CC 降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業 降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業 1個 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする