※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-E33 屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169027 NW-E33 屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169027

屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02169027 品番NW-E33
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
質量(kg)8.2 コンセント個数3 トラスコ品番125-5860 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02169027
2022-08-08
用途:
現場作業

商品到着時、即中身の確認必要。3点購入したが、内1台の収納時に回すツマミが入っていなかった。問い合わせをして約1週間たっているが、連絡は無し。少し残念。

MonotaROからの回答

ご対応にお時間をいただいてしまい、申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする