日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アース付/アース・過負荷漏電保護専兼用型(15A・20A/15mA感度/赤)
注文コード
02169072
品番
RBW-EK30S
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.7
コンセント個数
3+1
仕様
アース付/アース・過負荷漏電保護専兼用型(15A・20A/15mA感度/赤)
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
アース付