※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電工ドラム 三相200V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02169167 品番 ND-E320-20A
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。

コンセント形状接地3P 20A 250V コンセント個数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 電線長さ(m)20 質量(kg)7.1 用途屋内用 仕様アース付 トラスコ品番125-5819 タイプ屋内型 電線許容電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
ミニTIG溶接機の電源延長等

2度目の購入です。
出張工事で電源が遠いときに使用します。
200V溶接機(150A)程度ならそれなりに使えます。

対象商品:
02169203
2019-06-27
用途:
機械の仮設置用
東北容器サービス株式会社 様 (製造業)

大きさの割には、余り重さを感じません。ブレーカーもついていて、安心です。

対象商品:
02169167
2016-09-29
用途:
機械のメンテナンス時

補助配線代わりに使用。定番品ですが価格的にOK。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
取っ手のような部分に輪ゴムで緑色のキャップのようなものが付いていたが、何に使用するものですか?
回答:
巻き取りのときに回すハンドルにかぶせてお使いいただくものとなります。
2011-10-31

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする