屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02169212 品番ND-EB34
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.1 コンセント個数4 仕様アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑) タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする