ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の ガス溶断・溶接用火口
火口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02171023
品番
大型A号3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
大型A号切断器(アセチレン用)
切断板厚(mm)
50〜100
トラスコ品番
126-5041
全長(mm)
93
質量(g)
100