マツデン
加熱熱風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02171967
品番
PK-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,500
スイッチ操作で温風、冷風の2段階調整のみ。風量は吸込窓口の開閉により調節。
連続使用可能。
風量(l/min):450
・風圧:18mmH2O
・アタッチメント口径(mm):30Φ
質量(kg)
2.3
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
最大出力(W)
1000
最高温度(℃)
300