マツデン
加熱熱風機
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
最高温度(℃)
300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02171967
PK-5
2.3
1000
¥
109,500
取扱い終了
02171976
PK-7
3.5
1200
¥
127,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください