曜日別特売
PK-7 加熱熱風機 マツデン 02171976

加熱熱風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02171976品番PK-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,500

温度調節可能機種。
温度調節は調節ツマミ目盛操作で、0 ~300 ℃を集積回路で自在な温度が選定出来、吸込窓口の開閉により風量調整も出来るデラックスタイプです。
・風量(l/min):600
・風圧:28mmH2O

質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)100最大出力(W)1200最高温度(℃)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする