MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02175401
品番
RDER71H104K0K1H03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応