仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: dsPIC33EP512MU810●mikromedia for dsPIC33EP. MIKROE-1159ボードは、dsPIC33EP512MU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードdsPIC33EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for dPIC33EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージ
RoHS指令(10物質対応)対応