Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●最大定格電流: 300mA●最大定格電圧: 100 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: NFM41C●長さ: 4.5mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●寸法: 4.5×1.6×1mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●シリーズNFM41C EMIフィルタ. NFM41Cは、EMIノイズレベル分離フィルタです。残留インダクタンスを非常に低いレベルまで低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ付け性に対して優れた耐性を発揮します。 用途: 特定のノイズレベルに達するあらゆる電子回路、オーディオ、ビデオ、携帯機器、車載、産業用途など。 注文コード02175550 品番NFM41CC222R2A3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 300mA●最大定格電圧: 100 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: NFM41C●長さ: 4.5mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●寸法: 4.5×1.6×1mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●シリーズNFM41C EMIフィルタ. NFM41Cは、EMIノイズレベル分離フィルタです。残留インダクタンスを非常に低いレベルまで低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ付け性に対して優れた耐性を発揮します。 用途: 特定のノイズレベルに達するあらゆる電子回路、オーディオ、ビデオ、携帯機器、車載、産業用途など。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする