MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02176146
品番
MCP1700T-1202E/TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応