Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 3.3 μH, 1.5A, スルーホール, 11R332C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02176277 品番11R332C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様●インダクタンス: 3.3 μH●最大直流電流: 1.5A●実装タイプ: スルーホール●許容差: ±20%●シリーズ: 1100R RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする