Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 330mA, スルーホール, 13R105C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード02176417 品番13R105C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 330mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 2.1Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする