MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.886V, マイクロパワー, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02176478
品番
MCP111T-300E/TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 2.974V●最小リセット閾値電圧: 2.886V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP111電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応