MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02176557
品番
TC1232COA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.91×1.42mm●最大リセット閾値電圧: 4.74V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 4 VV●TC1232マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応