Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176731 品番LEDA125-02-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●電源電圧: 24 V dc●発光色: 黄●取付方法: 壁面取り付け●電流タイプ: DC●光効果: 点滅 , 停止●音色タイプ: ブザー●音圧レベル/1m: 90dB●シリーズ: LEDA125●バルブタイプ: LED灯●本体色: 黒●最大デシベル: 90dB●IP保護等級: IP65●動作温度 Min: -20℃●Moflash ブザービーコンMoflash ブザー信号灯は、黄色レンズを搭載した新世代の機器です。火災、セキュリティ、産業用途に適した可聴 Visual 信号を提供します。この信号灯は、連続オン、 Rapid Flash ( 120 FPM )、標準フラッシュ( 60fpm )などの 3 つの代替光モードを備えています。ユニット基部に設置され、サウンド出力が 90 dB でライトモードと同期されたピエゾブザーを搭載しています。これらのモードは、基板上のディップスイッチ取り付けレンズ側で選択できます。 AC ユニットには 1 メートルのフライングリードが付属し、 DC ユニットではベースエンクロージャ内で終端できます。ベースの M12 シーリンググロメットは、ケーブルエントリ用です。 注: ピエゾ素子は、光とは別に制御することはできません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です 連続定格 LED の寿命は 100 K です 表面実装又は壁面取り付けに適しています 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 動作温度範囲: -25 → 45 ° C認定IP65等級 CE認証 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする