Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの 受動部品その他関連用品
Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1:1 76601/1C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02176837
品番
76601/1C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
仕様
●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 12.7×8.89×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 12.7mm●幅: 8.89mm●最高温度: +70℃●パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。