仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 2.8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 150mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.9mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.9×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 2.5MHz●リード間隔: 23.4mm●シリーズ: 1400●リード径: 0.76mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
RoHS指令(10物質対応)対応