MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 5-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●最大リセット閾値電圧: 2.97V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP1320マイクロコントローラ監視及びリセット回路
注文コード
02176916
品番
MCP1320T-29LE/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●最大リセット閾値電圧: 2.97V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP1320マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応