MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177099 品番MIKROE-483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする