Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177239 品番BU-P2249-C-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする