Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02177300 品番TC1232CPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル●最大リセットアクティブ時間: 1000ms●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●最大リセット閾値電圧: 4.49 V, 4.74V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +70 ℃V●TC1232マイクロプロセッサ監視回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする