仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応