MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの 集積回路(IC)
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02177379
品番
TC1014-2.5VCT713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応