MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
02177388
品番
GCM21BR70J106KE22L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応