MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, マイクロコントローラ・リセットモニター, 3-Pin SC-70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
02177607
品番
TCM809SVLB713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセットモニタ●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 3V●最小リセット閾値電圧: 2.85V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×2.4×1.1mm●最大リセット閾値電圧: 5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.2 VV●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応