TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
35
注文コード
02177621
品番
8D-35
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅S(mm)
35
用途
手工具用
トラスコ品番
122-2651
種別
ソケット(12角)
質量(g)
0.6
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
23
寸法D1(mm)
52.5
寸法D2(mm)
51
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。