Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 680 μH, 250mA, ラジアル, 22R684C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02177625 品番22R684C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 250mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 2640mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 2.5MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 120mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする