ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)41 注文コード02177655 品番8D-41
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は二面幅S・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
穴角12角 差込角(mm[inch])25.4 [1] 二面幅S(mm)41 用途手工具用 トラスコ品番122-2830 種別ソケット(12角) 質量(g)0.8 寸法L(mm)70 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)27 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)51
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする