TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
54
注文コード
02177682
品番
8D-54
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅S(mm)
54
用途
手工具用
トラスコ品番
122-3011
種別
ソケット(12角)
質量(g)
1.4
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
41
寸法L1(mm)
37
寸法D1(mm)
78
寸法D2(mm)
58
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。