ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)77 注文コード02177786 品番8D-77
参考基準価格(税別)¥46,470 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は二面幅S・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
穴角12角 差込角(mm[inch])25.4 [1] 二面幅S(mm)77 用途手工具用 トラスコ品番122-3542 種別ソケット(12角) 質量(g)2.8 寸法L(mm)110 寸法d(mm)77 寸法L1(mm)53 寸法D1(mm)106 寸法D2(mm)65
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする