MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177887 品番MIKROE-1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする