Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1002C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード02177905 品番1002C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.4Ω●二次DC抵抗: 1.7Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 9μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最低温度: 0℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする