※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02178067 品番 NC-SD 10×125°
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。

材質コバルトハイス(高速度鋼) 全長(mm)89 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)23.0 表面処理ノンコート シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCS-D010
関連資料:(1.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする