※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02178295
品番
NC-SD 6 ×125°
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
全長(mm)
66
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
15.0
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CS-D6.0
関連資料:
(1.16MB)