MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02178307
品番
MCP7940N-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)
対応