MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8→ 5 V, 8-Pin, MCP1726-ADJE/MF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02178316
品番
MCP1726-ADJE/MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 0.8→ 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFNμA●基準電圧: 0.41V●出力タイプ: 可変●寸法: 3×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応