Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード02178325 品番TC54VN2702ECB713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 3●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●最大リセット閾値電圧: 2.75V●動作供給電圧 Max: 10 V●動作温度 Min: -40 ℃V●TC54電圧スーパーバイザ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする